カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SHARKOON
- TRUSCO(2)
- パイロット(2)
- ビックツール(1)
- スペーシア(1)
- 玄人志向(1)
- SK11(1)
「sgk50」の検索結果
特価

ゲーミングキーボード
SHARKOON¥11,890税込¥13,0791個6日以内出荷Sharkoon初となる60%ゲーミングキーボードです。 デスク上の空きスペースを確保することで、緊迫した状況でも広い範囲でのマウス操作が可能になりました。 すべての機能をコンパクトにまとめ、Hot-Swap設計により、3ピンまたは5ピンスイッチを自由に組付けできます。 さらなるカスタマイズをご希望の場合には、3種類のKailhスイッチタイプも選択可能です。 アクチュエーションポイントが感じられないリニア(赤軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感じられる無音のタクタイル(茶軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感覚と音で分かるクリッキー(青軸)スイッチの3種類です。 どのタイプのスイッチも、アクチュエーションポイントまでの距離が1.9mmと短いのが特徴です。 スイッチはすべて平均7000万回以上のキーストロークの動作寿命を誇ります。 ホットスワップPCBが2枚のエアーマットの間に配置されており、ノイズを効果的に遮断できます。 他のソフトウェアの力を借りることなくマクロの記録が可能です。 最大16アクションのマクロを2つまで簡単に作成したり、わずかなキー入力で上書きしたりできます。 スパイラルケーブルを採用したスタイリッシュな外観が特徴で、お好みの高さに調整できる2本の足が付いています。 キーボードの照明もお好みに合わせて簡単に設定できます。 様々な単色照明と、複数色を使った様々なバリエーションの照明効果を選ぶことができます。仕様●イルミネーション:RGB●イルミネーション調整:可●ケーブル脱着:可●ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ:有●スイッチ技術:Hot-Swap●フォームファクター:60%レイアウト●ライティング効果:可●内蔵メモリの容量:32KB●最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)293×102.55×38質量(g)588(ケーブル含ず)対応OSWindows