カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SHARKOON
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • KENWOOD(6)
  • COUGAR(3)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(3)
  • INFINEON(2)
  • JTT(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • Dynabook(2)
  • M5Stack(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • オーム電機(1)
  • サンテック(1)
  • センチュリー(1)
  • ロジクール(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • EDIFIER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-rgb3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み)材質スチール、プラスチックケース形状タワー質量(kg)5電源(対応)ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
    仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
PCパーツカテゴリ
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
"usb-rgb3" SHARKOON 【通販モノタロウ】