カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- THERMALTAKE
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SOURIAU(1)
- クリスタルアイ(1)
- マキタ(6)
- ムラエ(1)
- 三菱電機(1)
- 日本ダイヤモンド(1)
- 長野計器(1)
「CL142」の検索結果
![ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573056-220602-02.jpg)
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A
THERMALTAKE¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)




![ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573056-220602-02.jpg)