カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- THERMALTAKE
- SMC(14)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 双葉電子工業(1)
「bla-12-2」の検索結果
![ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573074-220602-02.jpg)
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA
THERMALTAKE¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)




![ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573074-220602-02.jpg)