カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- THERMALTAKE
- +LIFE(4)
- ABB(1)
- ELPA(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LEPLUS NEXT(1)
- Manfrotto(1)
- SMC(1)
- TIPTOP(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Wieland(2)
- エイム電子(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- トリニティ(1)
- プラスライフ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラスタバナナ(6)
- 三菱電機(1)
「pl-cl」の検索結果
![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A
THERMALTAKE¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)![ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573065-220602-02.jpg)
ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A
THERMALTAKE¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)![ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573056-220602-02.jpg)
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A
THERMALTAKE¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)




![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)
![ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573065-220602-02.jpg)
![ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573056-220602-02.jpg)