カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ZALMAN
  • メディアカバーマーケット(176)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(7)
  • アイネックス(4)
  • DARKFLASH(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Wenger SwissGear(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gigabyte」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケースファン[140mm / 1500RPM]   ZM-SF140 ZALMAN

    ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140

    ZALMAN
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
    付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル寸法(mm)140×140質量(g)約130定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)ベアリング流体軸受け(FDB)本体寸法(mm)140×140×26定格電流(A)200(ファン)、300(LED)コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)ノイズレベル29.0dBA ±10%最大風量(CFM)61最大風圧(mmH2O)1.1ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
関連キーワード
PCパーツカテゴリ