カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- ケナメタル(3)
- コニシ(3)
- イチネンTASCO(3)
- ノーブランド(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 内外電機(1)
- マキタ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ヒロセ(1)
- NCR(1)
- アルプス工業(1)
- PROST's(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「a5550」の検索結果

エアーフィルター2 ホルダー付
橋本クロス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200