カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- アライドテレシス(3)
- audio-technica(2)
- SIBA(1)
「at2050」の検索結果
特価

エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200