カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- EVANS(1)
「at2550」の検索結果

エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス¥3,798税込¥4,1781本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa