ケースファン140mm 究極静音タイプアイネックス4日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
ケース用ファン140mm角
新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル
エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム
一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出)
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
究極静音タイプ
3ピンコネクタタイプ [結線仕様]
回転検出パルスセンサー付
リブなし
寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200最大風量(CFM)64.37ノイズレベル11.0dB(A)定格入力DC12V/1.20W期待寿命(時間)60000 (40℃)ケーブル長(cm)約40付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個RoHS指令(10物質対応)対応