カテゴリ

  • 家電(3)
    • オーディオ(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(14)
  • マル信無線電機(13)
  • エレコム(80)
  • サンワサプライ(36)
  • MCO(23)
  • 住友電装(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(783)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • K-CON(キタコ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(747)
  • SAMTEC(648)
  • RS PRO(618)
  • AMPHENOL(505)
  • SIEMENS(300)
  • 日本モレックス(molex)(244)
  • 住友重機械工業(241)
  • シュナイダーエレクトリック(187)
  • 三菱電機(183)
  • omron(オムロン)(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4極」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4極ステレオミニ延長ケーブル アイネックス

    4極ステレオミニ延長ケーブル

    アイネックス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    4極ステレオミニプラグを採用したヘッドセットやマイク付きイヤフォンのケーブルを延長します。 3極ステレオミニケーブルの延長にも使用できます。
    仕様金メッキプラグ採用ブラックコネクタ形状(小型携帯端末側): 4極ステレオミニプラグ、(ヘッドセット側): 4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)3.5
  • USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス

    USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

    アイネックス
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラック対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
  • USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス

    USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
    ホワイト対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約5オス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャックプラグ径(Φmm)3.5変換タイプオス - メス
  • 4極ステレオミニL型変換アダプタ アイネックス

    4極ステレオミニL型変換アダプタ

    アイネックス
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    4極ステレオミニプラグをL型に変換します。 手持ちのケーブルを有効活用。 L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。 狭所での接続にも有効です。 3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。 スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
    グレーコネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5材質(ハウジング)アルミニウム、PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)金メッキ
  • ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応 アイネックス

    ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応

    アイネックス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
    ホワイトコネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メスケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
  • USB3.2Gen1 クランプハブ A/Cポート SD/microSDカードリーダー アイネックス

    USB3.2Gen1 クランプハブ A/Cポート SD/microSDカードリーダー

    アイネックス
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式のUSBハブ+カードリーダー+オーディオ端子の多機能ハブです。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。抜き差ししづらいUSB・SDカードの問題をまとめて解消します。PC前面・側面の使いにくいUSBポートや、アクセスしづらいSD/microSDスロットの不便さを解決します。前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1とType-A×2の計3ポートと、SD/microSDカードスロット (同時使用可) を集約しました。周辺機器やメモリーカードの接続がスムーズになり、作業効率が大幅に向上します。メモリーカードI/FもUSB 3.2 Gen1動作で、一般的なUSBカードリーダーより高速で転送できます (カード自体の最大速度は超えません)。背面に4極3.5mmヘッドセットジャックを搭載しているので、3.5mm端子を持たないPCでもヘッドセットやマイク付きイヤフォンが使用できます。最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。
    付属品USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)材質アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)ブラック高さ(mm)取付面:10以上適合規格USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)取付け方法手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。充電電流(A)最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)取付可能厚(mm)3.5~29データ転送速度最大5Gbps (理論値)USBポートType-C×1、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)ポートHOSTポート:Standard-A (オレンジコア)×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)給電方式バスパワー/セルフパワー 両対応オーディオ3.5mm 4極ステレオミニジャック (背面)カードスロットSD (SDXC/SDHC対応・UHS-I)×1、microSD (microSDXC/microSDHC対応・UHS-I)×1 (同時使用可)
オーディオカテゴリ