カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • ELPA(9)
  • GOPPA(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • KEMET(2)
  • SMC(3)
  • StarTech.com(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • アメリカン電機(3)
  • アルインコ(1)
  • イワタツール(4)
  • オーム電機(1)
  • カモン(2)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • 水本機械製作所(2)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALT20」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m

    アイネックス
    ¥1,179税込¥1,297
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載インターフェースUSB3.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10変換タイプオス - オスUSB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m

    アイネックス
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10USB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
  • PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル アイネックス

    PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
    仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応色ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
  • USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m アイネックス

    USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m

    アイネックス
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery):対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
  • USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m アイネックス

    USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m

    アイネックス
    ¥819税込¥901
    1本
    4日以内出荷
    USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
ht220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ht220