カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(123)
  • ATEN(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • StarTech.com(85)
  • サンワサプライ(81)
  • ダイヤトレンド(74)
  • NORCOMP(71)
  • AMPHENOL(63)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(41)
  • EIZO(32)
  • 日本モレックス(molex)(26)
  • 塚本無線(26)
  • エレコム(25)
  • EPSON(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • ハーティング(21)
  • タッチパネルシステムズ(21)
  • MH CONNECTORS(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-SUB15」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB アイネックスHDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGABアイネックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)オス形状HDMI(Type A 19ピン)メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B変換タイプメス - オス
USB3.0-VGA変換アダプタ アイネックスUSB3.0-VGA変換アダプタアイネックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません) パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)付属品取扱説明書ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
DisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブル アイネックスDisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブルアイネックス
999税込1,099
1本
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません) パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1] 内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。 最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラックコネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約10(コネクタを除く)オス形状DisplayPortメス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス-メス
DVI-VGA変換ケーブル アイネックスDVI-VGA変換ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン
ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA] アイネックスADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA]アイネックス
499税込549
1個
当日出荷
VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。
ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オスオス形状DVIメス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1Mini VGA(D-Sub 15ピン)コネクタ2DVI
AMC-DPVGA20 DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [2m /DisplayPort⇔VGA] アイネックスAMC-DPVGA20 DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [2m /DisplayPort⇔VGA]アイネックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラックケーブル長(m)約2コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オスオス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)変換タイプオス - オス
PC電源スイッチ アイネックスPC電源スイッチアイネックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケットスイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)適合規格USB 2.0/1.コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス対応High-Speed (480Mbps/理論値)LED色ブルーケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブルケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30供給電流(mA)(最大/各ポート)500
HDMI - VGA変換ケーブル アイネックスHDMI - VGA変換ケーブルアイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
ブラックコネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックスコネクタカバー ゲーミングPC用アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
コネクタカバー セット アイネックスコネクタカバー セットアイネックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック
コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用 アイネックスコネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用アイネックス
259税込285
1個
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。
セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PPブラック
AMC-DPVGA DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [0.2m /DisplayPort⇔VGA] アイネックスAMC-DPVGA DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [0.2m /DisplayPort⇔VGA]アイネックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラックコネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オスケーブル長(cm)約20(コネクタ含む)対応解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)変換タイプオス - オス
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20アイネックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス
コネクタカバー ビデオカード用 アイネックスコネクタカバー ビデオカード用アイネックス
449税込494
1個
4日以内出荷
グラフィックカード、パソコン、ディスプレイなどの未使用コネクタを破損やほこりから防ぎます。 2015年以降に発売されたグラフィックカードのコネクタにほぼ対応します。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×2、DisplayPort用×3、Mini DisplayPort用×2、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×2、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×2材質USB用・DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用:PE、DVI用・VGA用:PPブラック