カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- サンワサプライ(6)
- エレコム(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日東工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ライカ ジオシステムズ(1)
- 行田電線(1)
- ユニファイブ(1)
- 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「acp-15s-bk」の検索結果
特価

AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK
アイネックス¥759税込¥8351個当日出荷標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス - 2P オス変換タイプメス - オス
AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
AC電源ケーブル 極細L型タイプ ACP-15L-BK
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス変換タイプメス - オス
AC電源ケーブル 極細L型タイプ 0.5m ACP-05L-BK
アイネックス¥649税込¥7141個当日出荷L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス変換タイプメス - オス
AC電源ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)1.8機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応