カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amc-hdes01v20」の検索結果
特価

スリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本当日出荷小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。 ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。 ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。 小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 4K60Hzの高解像度に対応します。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン)解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。)HDMI規格HDMI 2.0変換タイプオス-メスコネクタ1HDMI (タイプA 19ピン)コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)HDCP対応対応