カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- KITACO(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- イワタツール(1)
- エレコム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd-p12」の検索結果

DisplayPort 1.2対応ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。ケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)7.3色ブラック規格DisplayPort1.2コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり