カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • エレコム(11)
  • MICROCHIP(8)
  • StarTech.com(7)
  • サンワサプライ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SMC(2)
  • Peppers(2)
  • 日本ノート(2)
  • ケアプロダクツ(2)
  • 岩田製作所(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京町産業車輌(1)
  • ストリームライト(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdp-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m] アイネックス

    AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m]

    アイネックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)7.0ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m] アイネックス

    AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m]

    アイネックス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5ケーブル径(Φmm)7.0ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort 1.2対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.2対応ケーブル

    アイネックス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
    ケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)7.3ブラック規格DisplayPort1.2コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり
  • AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m] アイネックス

    AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m]

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)7.0ブラックコネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • AMC-DP1250 DisplayPortケーブル ブラック [5m] アイネックス

    AMC-DP1250 DisplayPortケーブル ブラック [5m]

    アイネックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)5ケーブル径(Φmm)7.0ブラックコネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状DisplayPortプラグプラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzコネクタラッチ付きコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
dnp-1特集