カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- ASUS(エイスース)(31)
- オリエンタルモーター(25)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
- AMD(17)
- LIAN LI(15)
- COUGAR(11)
- be quiet!(9)
- COOLER MASTER(6)
- サイズ(6)
- CPS(6)
- 山洋電気(5)
- StarTech.com(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- NEC(3)
- ロジテック(3)
- ANTEC(3)
- アライドテレシス(3)
- IN WIN(インウィン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cpu fan」の検索結果

TDP235W対応 静音ファン搭載 サイドフローCPUクーラー Greek Phalanx
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが154mmで、多くのタワー型PCケースに対応します。最大TDP235Wまで対応し、冷却と静音を両立します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプを搭載し、ダイレクトにCPUと接触して効率良く冷却します。高剛性のジッパーフィン構造を採用。振動や衝撃で歪みにくく、長年にわたって安定した冷却パフォーマンスを保ちます。静音性を重視した120mm角 PWM 4ピンFDB (流体動圧軸受) 静音ファンを搭載しています。高回転・大風量ファンへの換装にも対応。ヒートシンクが持つ冷却ポテンシャルを最大限に引き出せます。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation
アイネックス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷Intel/AMD両対応のデュアルタワーサイドフロー型CPUクーラーです。高さが158mmで、多くのタワー型PCケースに対応します。最大TDP275Wまで対応し、冷却と静音を両立します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。マンガン鋼のU型柱とジッパーフィンによる高剛性の構造を採用。振動や衝撃で歪みにくく、長年にわたって安定した冷却パフォーマンスを保ちます。静音性を重視した120mm角 PWM 4ピンFDB (流体動圧軸受) 静音ファンを2台搭載しています。高回転・大風量ファンへの換装にも対応。ヒートシンクが持つ冷却ポテンシャルを最大限に引き出せます。PWM対応デイジーチェーンケーブル仕様で、CPUファンヘッダー1つに2台のファンを接続できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.62ノイズレベル最大26.15dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 1.8W 0.15A最大風量(CFM)59.63期待寿命(時間)50000(25℃)
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)4.24ノイズレベル最大39.11dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 3W 0.25A最大風量(CFM)73.43期待寿命(時間)50000(25℃)
Zephyros White ケースファン 120mm PWM
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷Zephyros White (ゼピュロス ホワイト)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はホワイトで統一してあり、ガラスケースPCや内部白塗装ケースに好適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Zephyros Black ケースファン 120mm PWM
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷Zephyros Black (ゼピュロス ブラック)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。RoHS指令(10物質対応)対応
超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ
アイネックス¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)3.78使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)ノイズレベル最大35.2dB(A)ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 3.36W 0.28A最大風量(CFM)91.5期待寿命(時間)200000(<55℃)
PWMファン用電源延長リボンケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)50
PWMファン用電源延長ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本欠品中CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)30
PWMファン用電源延長スリーブケーブル
アイネックス¥499税込¥5491本14日以内出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。色ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)40