カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 五藤歯車(9)
  • 富士電機(3)
  • エスコ(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ミツビシ(2)
  • KEMET(2)
  • SMC(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 大三商会(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ぺんてる(アストラム)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 福井金属工芸(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-54」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 3m アイネックス

    DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 3m

    アイネックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    色コネクタ部: グレー / ケーブル部: ブラックケーブル長(m)約3 (コネクタを含む)コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ、ラッチなしコネクタ最大解像度16K/60Hzケーブル径(Φmm)5
  • DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 2m アイネックス

    DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 2m

    アイネックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
    色【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラックケーブル長(m)2 (コネクタを含む)コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ解像度最大16K(60Hz)ケーブル径(Φmm)5
PCアクセサリーカテゴリ