カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
コネクタ形状
- その他(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 2~3未満(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
ブラック(2)
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(2)
- エレコム(14)
- StarTech.com(61)
- サンワサプライ(24)
- 変換名人(9)
- エスエスエーサービス(8)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- MCO(3)
- ホーリック(1)
- RS PRO(5)
- ATEN(29)
- EIZO(18)
- BLACK BOX(17)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(17)
- Philips(14)
- LG(9)
- Gefen(9)
- EPSON(8)
- イメージニクス(8)
- ブランドをもっと見る
「dvi-d」の検索結果
特価

DVI-VGA変換ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。色ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン
コネクタカバー ゲーミングPC用
アイネックス¥899税込¥9891個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS色ブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
コネクタカバー セット
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS色ブラック
DisplayPort - DVI変換ケーブル
アイネックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。色ブラックケーブル長(m)約2対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
コネクタカバー ビデオカード用
アイネックス¥449税込¥4941個当日出荷グラフィックカード、パソコン、ディスプレイなどの未使用コネクタを破損やほこりから防ぎます。 2015年以降に発売されたグラフィックカードのコネクタにほぼ対応します。セット内容USB (Type-C取手付) 用×2、DisplayPort用×3、Mini DisplayPort用×2、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×2、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×2材質USB用・DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用:PE、DVI用・VGA用:PP色ブラック