カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(1)
- NIPPON DX ANTENNA(1)
- StarTech.com(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エレコム(7)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e342987」の検索結果
特価
関連キーワード

PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。色ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら