カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • SPARKFUN(101)
  • Genesee Scientific Corporation(68)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • RS PRO(50)
  • AMPHENOL(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • エスコ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • KEMET(4)
  • Maxon(4)
  • FINDER(3)
  • SICK(3)
  • Seeed Studio(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • ラムマウント(2)
  • CYPRESS(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「escon」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状DisplayPortプラグプラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzコネクタラッチ付きコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 2m アイネックス

    DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 2m

    アイネックス
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
    【コネクタ部】グレー【ケーブル部】 ブラックケーブル長(m)2 (コネクタを含む)コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ解像度最大16K(60Hz)ケーブル径(Φmm)5
  • スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 2m アイネックス

    スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 2m

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hzコネクタラッチなしコネクタケーブル径(Φmm)4.2
  • スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m アイネックス

    スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラック規格DisplayPort1.4ケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hzコネクタラッチなしコネクタケーブル径(Φmm)4.2伝送速度(Gbps)32.4対応解像度8K、4Kリフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)
  • スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル アイネックス

    スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。 細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。 小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。 外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラック規格DisplayPort1.4ケーブル長(m)1.5 (コネクタのシェル部分を除く)コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hzコネクタラッチなしコネクタケーブル径(Φmm)4.2伝送速度(Gbps)32.4リフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ