カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- HDMIケーブル(4)
- 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(4)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(3)
- その他(1)
イーサネット対応
- 対応(1)
変換タイプ
- オス - オス(4)
- オス - メス(1)
ケーブル種類
- スリムケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.5(1)
4.5
色
ブラック(6)
ブラック
プラグ
- 金メッキ(3)
金メッキ
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- エレコム(82)
- エスエスエーサービス(4)
- サンワダイレクト(21)
- DXアンテナ(3)
- サンワサプライ(62)
- オーム電機(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブロードウォッチ(297)
- RS PRO(220)
- StarTech.com(112)
- JAPANNEXT(103)
- ATEN(97)
- ASUS(エイスース)(69)
- NEC(37)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(36)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hdmi 1m」の検索結果
![AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407718-210927-02.jpg)
AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407325-210927-02.jpg)
AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
アイネックス¥899税込¥9891個当日出荷[HDMI ⇔ HDMI] イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥849税込¥9341本当日出荷小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m
アイネックス¥2,698税込¥2,9681本当日出荷DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。色ブラックケーブル長(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)
AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥699税込¥7691個6日以内出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
パネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥1,398税込¥1,5381本欠品中背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0オス形状HDMI(タイプA 19ピン)メス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
HDMI切替器 3入力→1出力
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)色ブラックコネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート最大18Gbps動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p




![AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407718-210927-02.jpg)
![AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407325-210927-02.jpg)


![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)