カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • HDMIケーブル(5)
    • 変換・延長アダプタ(5)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(80)
  • DXアンテナ(4)
  • エスエスエーサービス(6)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • サンワサプライ(53)
  • 日本アンテナ(2)
  • サンワダイレクト(23)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • RS PRO(210)
  • JAPANNEXT(204)
  • StarTech.com(126)
  • ASUS(エイスース)(105)
  • ブロードウォッチ(73)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(68)
  • ATEN(59)
  • NEC(52)
  • Philips(50)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(6)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(2)
  • HDMI(オス) - DVI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(3)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(7)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5(2)
4.5
  • 色ブラック(10)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
プラグ
  • 金メッキ(3)
金メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2m」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
[HDMI ⇔ HDMI] イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m アイネックスDisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5mアイネックス
2,698税込2,968
1本
当日出荷
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラックケーブル長(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m アイネックスUSB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2mアイネックス
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様HDCP 1.4対応ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI] アイネックスAMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI]アイネックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
各種映像機器の接続に便利!
ブラックケーブル長(m)約2コネクタ形状DVI(DVI-D 18ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オスオス形状DVI(DVI-D 18ピン)/ HDMI(Type A 19ピン)メス形状DVI変換タイプオス - オス
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブルアイネックス
999税込1,099
1本
当日出荷
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort] アイネックスAMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]アイネックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI] 最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)約2対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzオス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - オス
HDMI切替器 3入力→1出力 アイネックスHDMI切替器 3入力→1出力アイネックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)ブラックコネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート最大18Gbps動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブルアイネックス
849税込934
1本
当日出荷
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
799税込879
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20アイネックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス