カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • エレコム(11)
  • サンワサプライ(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • TDK(4)
  • INFINEON(1)
  • STMicro(1)
  • TRENDnet(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ieee1394 usb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ簡単脱着ケーブル アイネックスコネクタ簡単脱着ケーブルアイネックス
449税込494
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。 コネクタの差し間違い防止に有効です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メスピッチ(mm)コネクタ: 2.54
マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ アイネックスマザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプアイネックス
379税込417
1本
4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
ieee 1394 変換特集