カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- 山洋電気(6)
- 三菱電機(5)
- RS PRO(3)
- メルコテクノレックス(2)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- NMB(ミネベア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mmf-04c24ds」の検索結果

OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)