カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- BUFFALO(バッファロー)(33)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(67)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
- サンワサプライ(11)
- QNAP(71)
- ロジテック(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- エレコム(7)
- タイムリー(1)
- ASUSTOR(11)
- Synology(シノロジー)(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- NEC三菱(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- Eufy(2)
- Air Back(2)
- アップデータ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nas hdd」の検索結果

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチック色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応