カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • プリンストン(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • センチュリー(2)
  • GENTOS(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • StarTech.com(2)
  • フィールドスリー(2)
  • Apacer(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • QNAP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata ssd 2tb」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ アイネックス

    M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7材質(ケース)プラスチック対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
  • クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックス

    クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド

    アイネックス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
    付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
  • HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応] アイネックス

    HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応]

    アイネックス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
    付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー材質アルミニウム製対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)対応ドライブ:3.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースSATA本体サイズ(mm)31.7×120×181.2供給電源外部:専用アダプターUSBポートUSB 3.0(Standard-B)接続台数1台RAID機能非対応
ckd ssd 20-20特集