カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • Dell Technologies(52)
  • StarTech.com(50)
  • NEC(36)
  • Dynabook(28)
  • CKD(25)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • 藤原産業(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • AOTECH(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • QNAP(10)
  • VAIO(10)
  • SOARING(ソァーイング)(10)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • COOLER MASTER(9)
  • EPSON(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-1」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタアイネックス
699税込769
1個
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックスクローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンドアイネックス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
M.2 SSD用高性能ヒートシンク・工具セット アイネックスM.2 SSD用高性能ヒートシンク・工具セットアイネックス
899税込989
1個
欠品中
ヒートシンク装着にはネジ不要! マザーボード固定用ドライバー付き。 M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適! M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/精密ドライバーのセットです。 M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式を揃えました。 PlayStation 5での使用も可能です。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
材質ヒートシンク: アルミニウム、ブラケット: 鉄全長(mm)マザーボード固定用ドライバー:44ヒートシンク: ブラック、ブラケット:シルバー取付方式両面実装のSSDは表裏とも0.6mmのシリコーンパッドを使います。片面実装のSSDは表側に0.6mm、裏側に1mmのシリコーンパッドを使います。グリップ径(Φmm)5.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×73×10(組立時、構成によってわずかに前後します)、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6(2個)、21×67×1(1個)
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタアイネックス
1,098税込1,208
1個
欠品中
1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチックブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ アイネックス2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタアイネックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による) 電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。 一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。 データのバックアップに最適です。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)ブラック転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2変換タイプオス - メス適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)インターフェースUSB3.2Gen1/SATA
5インチベイ用 SSD/HDD変換マウンタ アイネックス5インチベイ用 SSD/HDD変換マウンタアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147材質メタルブラック付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
989税込1,088
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高温環境下で安定した性能を発揮します。 PCIe 4.0/5.0対応M.2 SSDの温度改善に適します。 ナノサイズの窒化物/酸化物原料を配合しています。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 厚さ1mmの柔らかいパッドなので、M.2 SSDの表面との隙間を埋めて密着します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 非導電性でショートの心配がありません。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
寸法(mm)サイズ: W21×D70×H1mm使用温度(℃)-30~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.3絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
3-Way変換マウンタ アイネックス3-Way変換マウンタアイネックス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。 1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。 3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
用途5.25インチベイ用付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4材質ABSブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 2台用 アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 2台用アイネックス
899税込989
1個
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3材質プラスチックブラック付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
M.2 SSD用放熱板 アイネックスM.2 SSD用放熱板アイネックス
749税込824
1個
4日以内出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)材質アルミニウム表面処理銅メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタアイネックス
719税込791
1個
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質メタルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15RoHS指令(10物質対応)対応