カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- エレコム(4)
- JTT(4)
- エスエスエーサービス(3)
- サンワサプライ(2)
- StarTech.com(2)
- スリーボンド(1)
- サンワダイレクト(1)
- トライメイト(1)
- JAPANNEXT(1)
「usbc l型」の検索結果
特価

USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オスサイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(横L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス![L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406896-210927-02.jpg)
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応色ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック
アイネックス¥579税込¥6371個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス





![L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406896-210927-02.jpg)