カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- オジデン(大阪自動電機)(16)
- ELPA(12)
- エスコ(10)
- オーム電機(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 明工社(2)
- エスジー工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vff0.75mm」の検索結果

AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
AC電源ケーブル
アイネックス¥449税込¥4941本5日以内出荷パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)電源コード(m)0.18ケーブルVFF0.75mm2RoHS指令(10物質対応)対応