カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイワアドテック
- ELPA(3)
- Modes(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 京セラ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- ミヤコ自動車(1)
「dc1620」の検索結果

アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)
ダイワアドテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から16日以内出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造