カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- ダイワアドテック
- モノタロウ(1)
- Mersen(2)
- NBK(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- RS PRO(24)
- SIBA(5)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(2)
- コクゴ(6)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ナベヤ(25)
- 三和電気計器(2)
- 共立(2)
- 共立電気計器(4)
- 協和ゴム工業(2)
- 東芝(10)
- 栃木屋(19)
- ブランドをもっと見る
「siba 16a」の検索結果

D-A/D-B 標準受皿タイプ
ダイワアドテック¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)4903
D-E2 アンカー固定用
ダイワアドテック¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。耐荷重(N)4903
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト
ダイワアドテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付
ダイワアドテック¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から10日以内出荷特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)3923