カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイワアドテック
- ノーブランド(40)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- スイデン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- DIAMOND(1)
- ヤマモトレーシング(1)
「ss400d」の検索結果

D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付
ダイワアドテック¥499~税込¥549~1個当日出荷から52日以内出荷ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥569~税込¥626~1個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942