カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カモン
- ParkerTAIYO(4)
- タカチ電機工業(2)
- Nikon(ニコン)(1)
「uc20-015」の検索結果
特価

USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz