カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カモン
- 旭精工(54)
- FYH(日本ピローブロック)(30)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- タカチ電機工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱マテリアル(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- ウメコン(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ABB(1)
「uc201」の検索結果
特価

USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz