カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- ケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 1~2未満(1)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ブランド
- カモン
- GOPPA(3)
- ORICO(1)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- エレコム(102)
- BUFFALO(バッファロー)(101)
- サンワサプライ(126)
- JTT(6)
- HIDISC(1)
- MCO(14)
- アドテック(9)
- StarTech.com(140)
- メディアカバーマーケット(88)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(73)
- ASUS(エイスース)(66)
- NEC(64)
- Dell Technologies(59)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- アイネックス(34)
- ナカバヤシ(31)
- ブランドをもっと見る
「usb3.2 gen2」の検索結果
特価

USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1