カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サイズ
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(44)
  • SMC(32)
  • 日東工器(4)
  • ナイキ(1)
  • ルネセイコウ(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • ALPHA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pms」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpmサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
関連キーワード
PCパーツカテゴリ