カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • タイムリー
  • モノタロウ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Vesrah(4)
  • イスカル(5)
  • エスコ(7)
  • サンドビック(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • ハンマーキャスター(8)
  • 京セラ(4)
  • 光精軌工業(5)
  • 南口精工(4)
  • 呉竹(6)
  • 日東工業(21)
  • 横田機工(7)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 空調服(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN12」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.68電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)31/1FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69/1FAN商品タイプ扇風機
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
    質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
  • USBファン タイムリー

    USBファン

    タイムリー
    ¥889税込¥978
    1個
    6日以内出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。
    寸法(mm)120×120×25質量(g)215電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)112外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.3電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2800騒音値(dB)27ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34商品タイプ扇風機
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    仕様ファンガード:表裏両面に搭載電流(A)0.34電圧(V)5騒音値(dB)32回転数1600 rpmケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)75商品タイプ扇風機
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)

    タイムリー
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
関連キーワード
gn125h特集
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
"AN12" タイムリー 【通販モノタロウ】