カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
ブランド
- タイムリー
- エレコム(41)
- サンワサプライ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- オーム電機(2)
- 変換名人(31)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- メディアカバーマーケット(15)
- ビット・トレード・ワン(13)
- ナカバヤシ(7)
- StarTech.com(5)
- ロジテック(4)
- j5 create(4)
- DIGILENT(3)
- エスエスエーサービス(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- ブランドをもっと見る
「USB microB」の検索結果

TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)
タイムリー(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)
タイムリー¥889税込¥9781セット(4個)当日出荷Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)
タイムリー(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷から6日以内出荷Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0
タイムリー¥389税込¥4281個6日以内出荷microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5色ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0
タイムリー¥799税込¥8791セット(2個)6日以内出荷microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5色ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0
タイムリー(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0
タイムリー(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。寸法(mm)25×20×5材質(本体)樹脂製質量(g)2コネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状microB
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥379税込¥4171個当日出荷microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)
タイムリー¥329税込¥3621個6日以内出荷USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)寸法(mm)65×17質量(g)7端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)オス形状microUSB/USB・A