カテゴリ
- パソコン/周辺機器(45)
- ケーブル(7)
- USB充電/データ転送ケーブル(4)
- USBハブ(1)
- コネクタ/変換ケーブル(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(9)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
- オス - メス(2)
色
ゴールド(1)
シルバー(3)
ブラック(9)
ブルー(1)
ホワイト(4)
ブランド
- タイムリー
- モノタロウ(19)
- エレコム(489)
- サンワサプライ(671)
- omron(オムロン)(70)
- Anker(アンカー)(2)
- エスエスエーサービス(72)
- アイネックス(59)
- 変換名人(81)
- オーム電機(341)
- BUFFALO(バッファロー)(269)
- A&D(エー・アンド・デイ)(139)
- ATEN(177)
- JAPANNEXT(139)
- OWLTECH(オウルテック)(169)
- StarTech.com(628)
- カシムラ(279)
- ナカバヤシ(174)
- メディアカバーマーケット(363)
- 多摩電子(197)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「usb a」の検索結果
特価

Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス)
タイムリー(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷アイフォンの充電&データ通信に Lightningケーブル1.0m ホワイトケーブル色白ケーブル長(cm)約100適合用途充電・データ通信
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C![[USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954983-210216-02.jpg)
[USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷USB3.0 対応の小型変換コネクタです。仕様質量:15g寸法4.5×1.8×1.1cmコネクタ形状USB-A メス - USB-A メスメス形状USB A
金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0
タイムリー¥418税込¥4601個当日出荷PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。 ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。色ブラック質量(g)34ケーブル長(m)0.3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)30USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用
タイムリー(1件のレビュー)¥789税込¥8681個欠品中USBコネクタを卓上に置けば、手元でメモリを抜き差しできてともかく便利というコンセプトです。 頻繁に抜き差しする場合、パソコン本体のUSBコネクタを傷めなくて済むというメリットもあります。 使用中にコネクタのある先端部分が勝手に動かないよう重りを入れました。 USB3.0対応ケーブルは太くて固いものが多いですが、本製品では曲げやすい柔らかSケーブルを採用しています。 USB3.0 (A・平型) オス - メス 仕様です。色ブラック質量(g)109(コネクタ部分には重しが入っています。)コネクタ形状Type-Aメス-Type - A平型オスケーブル長(cm)100(先端部分7)USBタイプUSB3.0変換タイプメス - オス![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)


14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル
タイムリー(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
給電専用 USB Type-A用通電スイッチ
タイムリー¥439税込¥4831個当日出荷●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。 ●地球に優しい省エネケーブル ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル ●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 ●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適 ●携帯にも便利な小型ケーブル全長(mm)290質量(g)21対応USB A(オス)-USB A(メス)
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応質量(g)7規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7×16保証期間3ヵ月オス形状USB TypeA/USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー¥479税込¥5271個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ
タイムリー¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。 アルミ製のため発熱効果が高いです。寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥379税込¥4171個当日出荷microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C![充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60899074-210317-02.jpg)





充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送
タイムリー(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個6日以内出荷から7日以内出荷コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。 充電お知らせ機能あり。 USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。 本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブルコネクタ形状USB-C - USB-AインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電&通信対応
Y字型microUSBケーブル USB Aコネクタ×2口(オス) - microUSB(オス)データ通信対応
タイムリー¥359税込¥3951個当日出荷2口のUSBから電源をとると、電圧が安定します。 データ通信に対応しますので、バスパワーで動くHDDケースや光学式ドライブでお使いいただけます。 スマートフォン、タブレットの充電に最適です。質量(g)37全長(cm)75、USB Aコネクタ間の長さ9コネクタPC側:USBAコネクタ×2口(データ通信&バスパワーコネクタ+バスパワーコネクタ)、モバイル機器側:microUSB
世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm
タイムリー¥899税込¥9891個6日以内出荷から7日以内出荷世界最強microUSBケーブル メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫 2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。 まさに不死身のモンスターです。 ケーブル表面がスベスベなので絡まらない ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。 鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。 アルミ製コネクタがクール 大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。 何よりクールでかっこいいです。 カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー 従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。どちらもリッチな印象です。 最大2.0A出力 メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。 データ通信にも対応 大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。 全長100センチ 持ち歩きに最適な長さです。 メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。仕様両端コネクタ用キャップ付属材質コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維質量(g)24コネクタ形状microUSBオス-USB Aオス通信方式データ転送/リンク対応ケーブル長(cm)100
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ホワイト
タイムリー¥279税込¥3071個7日以内出荷ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!質量(g)9端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス)ケーブル長(cm)15オス形状microUSB/USB・A
PC直ざしタイプ USB3ポートHUB
タイムリー(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0
タイムリー(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)
タイムリー¥329税込¥3621個6日以内出荷USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)寸法(mm)65×17質量(g)7端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)オス形状microUSB/USB・A
内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス
タイムリー¥279税込¥3071個当日出荷M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUND色ホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
Android端末用USBコネクタ変換アダプタ
タイムリー¥149税込¥1641個当日出荷Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。対応OSAndroid2.3以降対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末


コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0
タイムリー¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBファン
タイムリー¥889税込¥9781個6日以内出荷BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。寸法(mm)120×120×25質量(g)215電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応
タイムリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)


3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続
タイムリー(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。質量(g)260(本体のみ)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み保証期間1年間コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)ケーブル長(mm)約800サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
USB接続 LEDイルミネーション
タイムリー(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5エコロジー商品省エネ
USBデジタル時計
タイムリー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル質量(g)163電源USBバスパワー(DC5V)表示24/12時間表示切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム保証期間購入日から6ケ月間LED白色(明るさ調整可能)色(本体)ブラック端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ時計


2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤質量(g)約98(ケーブル含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDDサイズ(mm)77×126×14RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。質量(g)約25電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)インターフェースUSB3.1保証期間1年間ケーブル長(mm)約800RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル
タイムリー(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル
タイムリー(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。質量(g)112外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.3電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2800騒音値(dB)27ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34商品タイプ扇風機
HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換するアダプタです。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品UD-505SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高速なUSB3.0接続に対応 高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 様々なドライブをつなぐことができます デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)RoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)
タイムリー¥4,098税込¥4,5081個当日出荷煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応






![[USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954983-210216-02.jpg)


![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)








![充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60899074-210317-02.jpg)