カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • USBケーブル(2)
    • 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
インターフェース
  • USB2.0(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • タイムリー
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(213)
  • サンワサプライ(135)
  • 変換名人(84)
  • StarTech.com(355)
  • カモン(3)
  • SSAサービス(1)
  • ROLINE(12)
  • RS PRO(265)
  • bitstrong(22)
  • メディアカバーマーケット(1,624)
  • MICROCHIP(339)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(136)
  • BUFFALO(バッファロー)(134)
  • ATEN(119)
  • Canon(98)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(96)
  • NEC(80)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0タイムリー(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オスタイムリー
279税込307
1個
当日出荷
M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリーハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続タイムリー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ケーブル長(cm)155±1寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)質量(g)約90読取方式光学式 600 dpi仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製保証期間ご購入日より6ヶ月間接続方式有線ホイール数1
14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブルタイムリー(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
889税込978
1セット(4個)
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリーHDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続タイムリー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
M.2 SSDを外付けドライブとして利用できるケースです。余ったM.2 SSDが有効活用できます。 放熱性に優れたアルミ製ケースを採用! 軽くて持ち運びに便利です。 UASP対応! USB3.0接続対応。最大5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。 対応SSDはNGFF対応のM.2のBキーとB&Mキーとなります。 搭載可能なM.2のサイズは42/60/80mmの3種類! 保証期間はご購入日より1年間 本製品に M.2 SSDは含まれておりません。SSDは別途ご用意ください。 NVMeのM.2 SSD規格には対応しておりません。
付属品USB3.0ケーブル、ドライバー、ネジ一式シルバー質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.5×13×98動作環境Windows10/8.1/8/7を搭載しUSB3.0(3.1、Gen1)が利用できるPC保証期間1年間ケーブル長(cm)約50(コネクタ含む)電源仕様USB経由5V 0.9A 最大4.5W (USB3.0規格準拠)USBタイプUSB3.0 (3.1 GEN1 UASP)準拠転送速度(Gbps)最大:5(理論値)SSDM.2(NGFF)、B又はB&Mkey端子、幅22mm×長さ42/60/80mm
3.5/5インチベイ変換トレイ タイムリー3.5/5インチベイ変換トレイタイムリー
289税込318
1個
当日出荷
3.5インチ内蔵用ドライブを5インチベイに取り付ける為のトレイです。 3.5インチデバイス用の穴が開いているので、ファンコンやUSBハブなどを取り付ける事も可能!
付属品ネジ4本質量(g)82寸法(cm)16×4.2×3
USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用 タイムリーUSB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用タイムリー(1件のレビュー)
789税込868
1個
欠品中
USBコネクタを卓上に置けば、手元でメモリを抜き差しできてともかく便利というコンセプトです。 頻繁に抜き差しする場合、パソコン本体のUSBコネクタを傷めなくて済むというメリットもあります。 使用中にコネクタのある先端部分が勝手に動かないよう重りを入れました。 USB3.0対応ケーブルは太くて固いものが多いですが、本製品では曲げやすい柔らかSケーブルを採用しています。 USB3.0 (A・平型) オス - メス 仕様です。
ブラック質量(g)109(コネクタ部分には重しが入っています。)コネクタ形状Type-Aメス-Type - A平型オスケーブル長(cm)100(先端部分7)USBタイプUSB3.0変換タイプメス - オス
コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリーコイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0タイムリー
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
499税込549
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
WindowsTablet&AndroidTablet両対応有線LANアダプタ USB2.0/10Mbps/100Mbps タイムリーWindowsTablet&AndroidTablet両対応有線LANアダプタ USB2.0/10Mbps/100Mbpsタイムリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
microUSB接続の有線LANアダプタです。
仕様搭載チップ:REALTEK 8152B適合速度:USB2.0/10Mbps/100Mbps質量(g)16対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)、WindowsTablet(Lenovo Miix2 8 Windows8.1にてテスト確認済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150変換タイプmicroUSB-LAN
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス&microUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0タイムリー
379税込417
1個
当日出荷
microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト タイムリーUSB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライトタイムリー
999税込1,099
1個
当日出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ホワイト タイムリーMicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ホワイトタイムリー
279税込307
1個
5日以内出荷
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!
質量(g)9端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス)ケーブル長(cm)15オス形状microUSB/USB・A
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転) タイムリーMicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)タイムリー
329税込362
1個
4日以内出荷
USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。
仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)寸法(mm)65×17質量(g)7端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)オス形状microUSB/USB・A
丸形液晶パネル タイムリー丸形液晶パネルタイムリー
9,969税込10,966
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)
仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能)セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル寸法(mm)74×74×10質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69)電源USBバスパワー対応OSWindows(R) 11/10 (64bit)表面処理ノングレア接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン)解像度480×480/60Hz固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属)USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ)ケーブル長(cm)約60対応ファイルMP4、GIFモニターサイズ2.1インチ円型パネル駆動方式IPSメモリ容量(MB)128