カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- USBケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
ブランド
- タイムリー
- モノタロウ(1)
- エレコム(44)
- StarTech.com(69)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- サンワサプライ(13)
- ELPA(2)
- RS PRO(5)
- ANTEC(11)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- LINDY(12)
- SeeSeaJapan(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- エスエスエーサービス(15)
- オーム電機(9)
- メディアカバーマーケット(15)
- ライン精機(22)
- 変換名人(34)
- ブランドをもっと見る
「usb micro-b」の検索結果
特価
![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)


14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル
タイムリー(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0
タイムリー(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C


コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0
タイムリー¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥379税込¥4171個当日出荷microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ホワイト
タイムリー¥279税込¥3071個7日以内出荷ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!質量(g)9端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス)ケーブル長(cm)15オス形状microUSB/USB・A
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)
タイムリー¥329税込¥3621個6日以内出荷USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)寸法(mm)65×17質量(g)7端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)オス形状microUSB/USB・A




![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)