カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- タイムリー
- ソニッケアー(2)
- ELPA(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- audio-technica(1)
- KEITHLEY(ケースレー)(1)
- StarTech.com(1)
- CORSAIR(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- CRECOTE(1)
- Lofree(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb2100」の検索結果

BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック
タイムリー(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能サイズ高115×幅113×厚37mm保証期間3ヵ月インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ扇風機