カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ディラック
- BIGM(丸山製作所)(34)
- ラスタバナナ(3)
- brembo(2)
- TRW(2)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- チャンピオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ROLINE(1)
- MANN-FILTER(1)
- 山田実業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「a2a-4y」の検索結果
特価
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913488-260917-06.jpg)
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT
ディラック¥3,398税込¥3,7381式7日以内出荷SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913479-260917-02.jpg)
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK
ディラック¥3,398税込¥3,7381式7日以内出荷SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM




![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913488-260917-06.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913479-260917-02.jpg)