カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ディラック
- StarTech.com(27)
- NEC(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- QNAP(9)
- NEC三菱(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- SEAGATE(シーゲイト)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- タイムリー(2)
- AOTECH(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- 東芝(1)
- ロジテック(1)
- YEC(1)
- ブランドをもっと見る
「sas hdd」の検索結果

リムーバブルケース
ディラック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷ホットスワップに対応した多段式リムーバブルケースです。 5.25インチベイ1段に最大8基の2.5インチストレージを格納できます。 SATAだけではなくSASストレージにも対応しており、サーバー用途や映像編集等での高速アクセスにもおすすめの製品です。 3.5”/2.5”共用ストレージベイなどにおいて、2.5”ストレージを解放し、PCケース内部を有効活用することが可能です。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 エンタープライズ向け規格であるSASIIにも対応で、コンシューマー用途のみならずサーバー用途としてもご利用いただくことが可能です。 デバイスをしっかり保護する「トレー仕様」を採用しています。 各デバイススロットには手動式のセーフティロック機能を備えており、不意なディスクの取り出しを防ぐことが可能です。 SSDだけでなくHDDの搭載も視野にいれており、冷却性を考慮し背面側に40mm冷却ファンを1基備えました。仕様●SATA/SASコネクタ数:8●SATA電源コネクタ数:2●ディスク搭載数:8基●ファンサポート:40mm×1(搭載済み)●対応HDD:2.5"HDD(7mm厚以下のSATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段セット内容本体、本体固定ネジ×8、デバイス固定ネジ×36、SATA延長ケーブル(8cm)、簡易マニュアル兼保証書サイズ146×42×159mm質量(g)800適合規格SATA III or SAS II対応5.25回転数5000rpm±15%保証期間6ヶ月
リムーバブルケース
ディラック¥15,990税込¥17,5891個6日以内出荷5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。適合規格SATA II/III対応5.25容量(TB)(対応)最大18
リムーバブルケース
ディラック¥12,990~税込¥14,289~1個6日以内出荷5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。適合規格SATA II/III対応5.25容量(TB)(対応)最大18