カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ルートアール
- ZEXUS(ゼクサス)(13)
- ゼクサスチェン(2)
- マキタ(1)
- 冨士灯器(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 椿本チエイン(1)
「ZEXUS」の検索結果

3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル
ルートアール¥589~税込¥648~1個当日出荷新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0