カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ルートアール
- ELPA(12)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- サカエ(1)
- 山金工業(1)
- ノア[照明](1)
- ブロードウォッチ(1)
「alt-2030ir」の検索結果

USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色
ルートアール(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ