カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ルートアール
- NOK(21)
- マスオカ(4)
- NOKクリューバー(4)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ラムマウント(1)
- StarTech.com(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「g25 nok」の検索結果
特価
![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958079-210216-02.jpg)
充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]
ルートアール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用




![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958079-210216-02.jpg)