カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • USBハブ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(1)
ポート数
  • 4(1)
ブランド
  • ルートアール
  • サンワサプライ(77)
  • エレコム(68)
  • Anker(アンカー)(10)
  • サンワダイレクト(31)
  • トヨタ(1)
  • StarTech.com(149)
  • ルーメン(1)
  • ナカバヤシ(38)
  • j5 create(36)
  • OWLTECH(オウルテック)(23)
  • NETGEAR(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(15)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • EIZO(12)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • Vodaview(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb c ハブ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB HUB ルートアールUSB HUBルートアール
789税込868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。
付属品保証書質量(g)22(ケーブル・コネクタ含む)機能【HUB】USB3.0(A メス)×1、USB2.0(A メス)×2、Type-C(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.8×1.0(ケーブル・突起部含まず)接続端子USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)12
充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]ルートアール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアールOTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)ルートアール
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応色(本体)ホワイト・ブラック質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)ケーブル長(cm)18最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
Type-C OTGハブ ルートアールType-C OTGハブルートアール
639税込703
1個
当日出荷
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-CオスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約6付属品簡易説明書、保証書
RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1] ルートアールRUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1]ルートアール
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m付属品簡易説明書・保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず)本体質量(g)約23インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
充電可能4ポートスリムOTGハブ ルートアール充電可能4ポートスリムOTGハブルートアール
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適なmicroUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(cm)約25端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)ケーブル長(m)0.25USBポート数4
usb usb c変換特集